• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Szerszámtisztító állomás, Kivitel: TC1

Cikkszám: 358955 TC1
Kedvezmény
199,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
389 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kivitel Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 220 mm
Szélesség B 96 mm
Magasság H 125 mm
Termék fajtája Tisztító állomás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 358955 TC1
EAN / GTIN 4062406278427
Gyártó száma 358955 TC1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Eltávolítja a forgácsokat és hűtőfolyadék maradványokat az automatikus forgácsolási folyamat során.
  • Csökkenti a gép, az alkatrészek és a szerszámok sérülésének veszélyét.
  • Megtisztítja többek között a marókat, fúrókat és menetfúrókat a rátapadt forgácsoktól és ezáltal folyamatbiztos gyártást tesz lehetővé.
  • Click&Clamp – cserélhető kefe egyedi felhasználáshoz.

Az alapváz rozsdamentes kefézett nemesacélból készült a mellékelt sárgaréz kefék elhelyezéshez. Ezen felül két 358959 sz. nemesacél fúvóka szerelhető fel négy helyre a sűrített levegő csatlakoztatásához. Egy harmadik kefével bővíthető hosszabb szerszámok vagy szerszámszárak tisztításához a 358957 1 sz. bővítő modul segítségével.

Felhasználás:

A szerszám és a szerszámbefogó megtisztításához, különösen automatizált gyártásnál. A tisztító állomás felszerelése csavarozással történik a gép belterében vagy az opcionális 358958 1 sz. mágnestalpakkal. A kefék axiális és radiális mozgatásával ellentétes irányú forgó mozgásnál megtisztul a szerszám vagy a szerszámbefogó.

Tartalom:

Alapváz, 2 db 358959 sz. Air fúvóka, 1 kefe készlet 358956 1 sz., 2 sűrített levegő csatlakozó Y idommal és 1,5 m tömlő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek