Notranji ekstraktor v i-BOXX

Št. art.: 3461734
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3461734
EAN/GTIN 4010886975305
Številka proizvajalca 3461734
L-število L60160 6443
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Notranji komplet za izvlek s protioporo in drsnim kladivom
  • za izvlek komponent v ohišju, kot so kroglični ležaji, puše itd
  • Izdelano v Nemčiji
  • fleksibilna uporaba s protioporo ali drsnim kladivom
  • z vložkom za preverjanje orodja za hitro odkrivanje manjkajočega orodja
  • Vstavljanje v predale z minimalnimi merami 340 x 260 x 60 mm se lahko uporablja
  • orodje, ki je popolnoma vgradno v peno, tako da se lahko naložen vložek zloži
  • v GEDORE i-BOXX® 72 No 1101 L

Lastnosti:

  • 1000 V izolacija: Brez
  • Zaščita pred zdrsom na vretenu na voljo: Brez
  • Priključni navoj: M10
  • Navodila za odstranjevanje na orodju: Brez
  • Skupna širina [mm]: 316 mm
  • Skupna višina [mm]: 72 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 367 mm
  • Kljuka se lahko premika vzporedno: Brez
  • Na voljo je zavora kavlja: Brez
  • Na voljo je hidravlično vreteno: Brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: Brez
  • Neto teža [kg]: 3,5 kg
  • Na voljo je vzvod za hitro sprostitev: Brez
  • Na voljo je razporeditev po skalah: Brez
  • Širina vpenjanja znotraj izvleka a2 (max.) [mm]: 30 mm
  • Razpon notranjega izvleka a2 (min.) [mm]: 8 mm
  • Zamenljiva konica vretena: Brez
  • Na voljo so reverzibilne roke: Brez
  • Certifikat VDE: Brez
  • Ciljne skupine: Kmetijstvo; industrija; avtomobilska industrija; delavnica; strojništvo; storitve; jeklene in analogne konstrukcije