Sada vnitřního vytahováku v i -BOXX

Artiklové číslo: 3461734
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3461734
EAN / GTIN 4010886975305
Číslo výrobce 3461734
L-číslo L60160 6443
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Vnitřní vytahovák s protilehlým držákem a kluzným kladivem
  • pro vytahování součástí ve skříni, jako jsou kuličková ložiska, pouzdra atd.
  • Vyrobeno v Německu
  • flexibilní použití s protiopěrným nebo posuvným kladivem
  • s vložkou pro kontrolu nástrojů pro rychlou detekci chybějícího nástroje
  • Vložení do zásuvek s minimálními rozměry 340 x 260 x 60 mm lze použít
  • nástroje zcela zapuštěné do pěny, takže vloženou vložku lze stohovat
  • v GEDORE i -BOXX® 72 č. 1101 L

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • K dispozici protiskluzový kryt na vřetenu: Ne
  • Připojovací závit: M10
  • Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
  • Celková šířka [mm]: 316 mm
  • Celková výška [mm]: 72 mm
  • Celková délka [mm]: 367 mm
  • Možnost paralelního pohybu háku: Ne
  • K dispozici brzda háku: Ne
  • K dispozici hydraulické vřeteno: Ne
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: Ne
  • Čistá hmotnost [kg]: 3,5 kg
  • K dispozici je rychloupínací páka: Ne
  • K dispozici je stupnice: Ne
  • Šířka upnutí uvnitř výsuvu a2 (max.) [mm]: 30 mm
  • Vnitřní rozpětí vytažení a2 (min.) [mm]: 8 mm
  • Vyměnitelný hrot vřetena: Ne
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: Ne
  • Certifikát VDE: Ne
  • Cílové skupiny: Zemědělství; Průmysl; Automobilový průmysl; Dílna; Strojírenství; Servis; Ocelové a analogové konstrukce