Jeu d'extracteurs a prise interne dans i-BOXX 72

Réf.: 3461734
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3461734
EAN / GTIN 4010886975305
Réf. fabricant 3461734
Article hors catalogue L60160 6443

Description

Description:

  • Garniture d'extracteurs intérieurs avec contre-support & marteau coulissant
  • Pour l'extraction de composants situés dans le boîtier comme les roulements à billes, les douilles, etc.
  • Made in Germany
  • Souplesse d'utilisation grâce au contre-support ou au marteau coulissant
  • Avec insert Check-Tool pour identifier rapidement les outils manquants
  • Insert utilisable dans les tiroirs de dimensions minimales 340 x 260 x 60 mm
  • Outils entièrement noyés dans la mousse, l'insert équipé est donc empilable
  • En GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: Non
  • Filetage de raccordement: M10
  • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
  • Largeur totale [mm]: 316 mm
  • Hauteur totale [mm]: 72 mm
  • Longueur totale [mm]: 367 mm
  • Crochet déplaçable parallèlement: Non
  • Frein de crochet disponible: Non
  • Broche hydraulique disponible: Non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: Non
  • Poids net [kg]: 3,5 kg
  • Levier de serrage rapide disponible: Non
  • Graduation disponible: Non
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 30 mm
  • Portée du tirage intérieur a2 (min.) [mm]: 8 mm
  • Embout de broche interchangeable: Non
  • bras réversibles disponibles: Non
  • Certifié VDE: Non
  • Groupes cibles: Agriculture ; Industrie ; Automotive ; Atelier ; Construction mécanique ; Service ; Construction métallique et analogue