TPHN M-14X2.0-W HS HSS ročni navojni sveder za metrične ISO grobe navoje DIN 13

Št. art.: 3460721
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3460721
EAN/GTIN 7291075586183
Številka proizvajalca 3460721

Opis

Opis:

Komplet navojnih svedrov, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 11 mm, velikost navoja (TDZ) M14, korak navoja (TP) 2 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 11 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 352
  • Dolžina navojnega dela (THL): 30 mm
  • Premer navoja (TDZ): M14
  • Korak navoja (TP): 2 mm