• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

TPHN M-14X2,0-W HS HSS Taraud à main pour filetage métrique ISO grossier DIN 13

Réf.: 3460721
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3460721
EAN / GTIN 7291075586183
Réf. fabricant 3460721

Description

Description:

Kits de taraudage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M14, Pas filetage (TP) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 11 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 352
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 30 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M14
  • Pas filetage (TP): 2 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous