TPHN M-14X2.0-W HS Juego de Machos de Mano de Acero Rápido para Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13

Número de artículo: 3460721
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3460721
EAN / GTIN 7291075586183
Número del fabricante 3460721

Descripción

Descripción:

Kits/Sets de machos de Roscado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M14, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 11 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 80 mm
  • Estándar DIN 352
  • Longitud de rosca (THL): 30 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M14
  • Paso de rosca (TP): 2 mm