TPHN M-14X2,0-W HS HSS ruční závitník pro metrické hrubé závity ISO DIN 13

Artiklové číslo: 3460721
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3460721
EAN / GTIN 7291075586183
Číslo výrobce 3460721

Popis

Popis:

Sada závitníků, průměr upínání, na straně stroje (DCONMS) 11 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M14, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 11 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 80 mm
  • Norma DIN 352
  • Délka závitové části (THL): 30 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M14
  • Stoupání závitu (TP): 2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku