Opis:
Z napravo disk za grobo čiščenje STRIP-IT lahko z napravo obdelovanec brez težav odstranite rjo, barvo, lak in zaščito podvozja. Porozna najlonska vlakna, obogatena z agresivnim brusno sredstvo, se soočajo z vsakim izzivom. Hkrati preprečujejo podmazovanje ali zamašitev diska. Material Strip-IT je razrezan v obliko diska in opremljen s predhodno sestavljeno gredjo (6 ali 8 mm) za hitro vstavljanje na vretena. disk za grobo čiščenje trak-it iz keramičnega korunda (A/s EX. Je trši, agresivnejši in močnejši od standardne različice (s GROBB). Ta plošča uporabniku nudi tih brušenje brez utrujenosti z nizko proizvodnjo toplote.
Lastnosti:
- Oblika: Netkana groba čistilna plošča
- Ustreznost materiala: Nerjaveče jeklo, plastika / PVC, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: GR A EX GROBO
- dimenzija (D x v): 178 x 22,2 mm
- Premer: 178 mm
- Izvrtina: 22,2 mm
- Velikost zrnja: 10
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Fleksibilna najlonska vlakna, obogatena z agresivnim brusnim granulatom za univerzalno uporabo in najboljše rezultate
- Konstrukcija preprečuje mazanje in zamašitev podložke
- Nizka proizvodnja toplote zaradi odprte strukture
Uporaba:
- Uporablja se za odstranjevanje rje, barve in laka ali za pripravo površin za varjenje, spajkanje ali eloksiranje
Priporočilo:
- Različica s GROBA (črna) za fino delo na površinah
- Različica A EX. GROBA (rdeča) za večjo agresivnost in uporaba na robovih
Posebnosti:
- Nizka proizvodnja toplote
- Največja agresivnost