Popis:
S hrubým čisticím kotoučem Strip-IT můžete bez námahy odstranit rez, barvu, barvu a ochranu proti podjetí z obrobku. Porézní nylonová vlákna, obohacená o agresivní abraziva, čelí každé výzvě. Zároveň zabraňují mazání nebo ucpání disku. Materiál Strip-IT je řezán do tvaru kotouče a vybaven předem sestaveným hřídelem (6 nebo 8 mm) pro rychlé vložení na vřetena. Hrubý čisticí kotouč Strip-IT vyrobený z keramického korundu (A/s EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a silnější než standardní verze (s GROB). Tento disk nabízí uživateli tiché broušení bez únavy s nízkou tvorbou tepla.
Charakteristika:
- Tvar: Netkaný hrubý čisticí kotouč
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: GR A EX. HRUBÉ
- Rozměr (D x H): 178 x 22,2 mm
- Průměr: 178 mm
- Otvor: 22,2 mm
- Velikost zrna: 10
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivní zrnitost pro univerzální použití a nejlepší výsledky
- Konstrukce zabraňuje mazání a ucpání podložky
- Nízká tvorba tepla díky otevřené konstrukci
Použití:
- Používá se k odstraňování rzi, barvy a laku nebo k přípravě povrchů pro svařování, pájení nebo eloxování
Doporučení:
- Verze s HRUBÁ (černá) pro jemné práce na povrchu
- Verze A EX. HRUBÉ (červené) pro zvýšenou agresivitu a použití na okrajích
Speciální funkce:
- Nízká tvorba tepla
- Nejvyšší agresivita