• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Discos de limpieza GR 178x22,2 R A EX.GRUESO für de uso universal

Número de artículo: 34591280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34591280
EAN / GTIN 8024406560984
Número del fabricante 34591280

Descripción

Descripción:

Con el muela de limpieza gruesa STRIP-IT, puede eliminar sin esfuerzo el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior de su pieza de trabajo. Las fibras de nylon porosas, enriquecidas con abrasivo agresivo, se enfrentan a todos los desafíos. Al mismo tiempo, también evitan la lubricación o embotamiento del disco. El material Strip-It se corta en forma de disco y está equipado con un eje premontado (6 u 8 mm) para una inserción rápida en husillos. La tira muela de limpieza gruesa hecha de corindón de cerámica (A/S EX. GROB) es más duro, más agresivo y más fuerte que la versión estándar (S GROB). Este disco ofrece al usuario un rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor.

Característica:

  • Forma: fieltro disco de limpieza grueso
  • Idoneidad material: acero fino, plástico/PVC, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: GR A EX. GROSERO
  • Dimensión (D x H): 178 x 22,2 mm
  • Diámetro: 178 mm
  • Agujero: 22,2 mm
  • Tamaño del grano: 10
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Fibras de nylon flexibles enriquecidas con arena abrasiva agresiva para uso universal y mejores resultados
  • La construcción evita la lubricación y el embotamiento del disco
  • Baja generación de calor gracias a la estructura abierta

Aplicación:

  • Se utiliza para eliminar el óxido, la pintura y el barniz o para preparar superficies para la soldadura, soldadura o anodizado

Recomendación:

  • Versión S GRUESA (negro) para trabajos finos en superficies
  • Versión A EX. GRUESO (rojo) para mayor agresividad y inserto en los bordes

Características especiales:
  • Baja generación de calor
  • La más alta agresividad