IHP 176 IC948 Zamenljive vrtalne glave za svedre DCN, za obdelavo materialov ISO P (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3445722
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3445722
EAN/GTIN 7291075487657
Številka proizvajalca 3445722
L-število L24050 2696

Opis

Opis:

  • Modularne vrtalne glave
  • Premer rezanja (DC): 17,6 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 17,0
  • Nogel, 1. stopnja (SIG): 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 17.6 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 7.2 mm
  • Koda velikosti sedeža vložka (SSC): 17.0
  • Kot tocke (SIG): 140 Degrees
  • Dolžina tocke (PL): 2.7 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse