TJS GJET TR-FC Hitro vrteča se vretena, pogonjena s hladilno tekočino, za orodja z majhnim premerom in stroje z omejeno hitrostjo vrtenja vretena.

Št. art.: 3424790
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3424790
EAN/GTIN 7291075501049
Številka proizvajalca 3424790

Opis

Opis:

Vrtljivi vreteni, dolžina izbočja (LPR) 34 mm, velikost vpetja (SS) ER11

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 16 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 89 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 34 mm
  • Velikost stebla (SS): ER11