TJS GJET TR-FC Husillos para Mecanizado a Alta Velocidad Accionados por Refrigerante para Sistemas Modulares

N.º do artigo: 3424790
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3424790
EAN/GTIN 7291075501049
Número do fabricante 3424790

Descrição

Descrição:

Multiplicadores de velocidad HSM, Voladizo (LPR) 34 mm, Shank Size (SS) ER11

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 16 mm
  • Longitud total (OAL): 89 mm
  • Voladizo (LPR): 34 mm
  • Shank Size (SS): ER11