TJS GJET TR-FC Axă rapidă acționată cu lichid de răcire pentru scule cu diametru mic și mașini cu turație limitată a axului.

Cod articol: 3424790
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3424790
EAN / GTIN 7291075501049
Număr producător 3424790

Descriere

Descriere:

Mandrine rapide, lungime consolă (LPR) 34 mm, dimensiune ax (SS) ER11

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 16 mm
  • Lungimea totală (OAL): 89 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 34 mm
  • Dimensiunea tijei (SS): ER11

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă