CNMG 150616-R3P IC807 Dvostranske 80° rombične ploščice s čipformerjem za grobo obdelavo

Št. art.: 3419980
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3419980
EAN/GTIN 7291075578577
Številka proizvajalca 3419980

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,12 mm, notranji krog premer (IC) 15,88 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 16,12 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 7 mm
  • Premer montažne izvrtine (D1): 6,35 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 15,88 mm
  • Velikost WSP 544-R3
  • Debelina ploščice (s): 6,35 mm
  • Največji pomik 0,7 mm/vrt
  • Min. globina reza 2,5 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,3 mm/vrt