CNMG 150616-R3P IC807 Doppelseitige 80° rhombische Schneideinsätze mit Spanformer für die Schruppbearbeitung

Artikel-Nr.: 3419980
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3419980
EAN / GTIN 7291075578577
Herstellernummer 3419980

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.12 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 16.12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 7 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 6.35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 15.88 mm
  • WSP-Größe 544-R3
  • Schneideinsatzdicke (S): 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.7 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)): 0.3 mm/rev