• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

CNMG 150616-R3P IC807 Oboustranné 80° kosočtvercové břitové destičky s třískovým tvarováním pro hrubovací operace.

Artiklové číslo: 3419980
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3419980
EAN / GTIN 7291075578577
Číslo výrobce 3419980

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka řezné hrany (L) 16,12 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 15,88 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,6 mm
  • Délka řezné hrany (L): 16,12 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 7 mm
  • Průměr montážního otvoru (D1): 6,35 mm
  • průměry inkružnice (IC): 15,88 mm
  • Velikost WSP 544-R3
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 6,35 mm
  • Maximální posuv 0,7 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 2,5 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,3 mm/rev