• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

CNMG 150616-R3P IC807 Plaquettes de coupe rhombiques double face 80° avec brise-copeaux pour l’ébauche

Réf.: 3419980
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3419980
EAN / GTIN 7291075578577
Réf. fabricant 3419980

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, rayon d’angle (RE) 1,6 mm, longueur de l’arête de coupe (l) 16,12 mm, diamètre intérieur (IC) 15,88 mm, épaisseur de plaquette de coupe (S) 6,35 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 1,6 mm
  • Longueur de l’arête de coupe (L): 16,12 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 7 mm
  • Diamètre du trou de montage (D1): 6,35 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 15,88 mm
  • Taille WSP 544-R3
  • Epaisseur de plaquette (S): 6,35 mm
  • Avance maximale 0,7 mm/tour
  • Profondeur de coupe min. 2,5 mm
  • Rotation d’alimentation min. (ft(min)): 0,3 mm/tour