NQCH16-SCHR-22BF-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem za rezalne vložke SWISSCUT 22 za zarezovanje in struženje na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397284
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3397284
EAN/GTIN 7291075480108
Številka proizvajalca 3397284
L-število L23920 2746

Opis

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 32.8 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Kopflänge (LH) 24 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 32.8 mm