NQCH16-SCHR-22BF-JHP Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu șurub pentru plăcuțele de tăiere SWISSCUT 22 pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol.: 3397284
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3397284
EAN / GTIN 7291075480108
Număr producător 3397284
L-Număr L23920 2746

Descriere

Descriere:

Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu șurub pentru plăcuțele de tăiere SWISSCUT 22 pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 24 mm
  • Lungime totală (OAL): 32.8 mm