• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH16-SCHR-22BF-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für SWISSCUT 22-Schneideinsätze zum Einstechen und Drehen auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397284
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie NEOSWISS
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3397284
EAN / GTIN 7291075480108
Herstellernummer 3397284
L-Nummer L23920 2746

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 32.8 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Kopflänge (LH) 24 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 32.8 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "NEOSWISS" Alle ansehen