FFQ8 D2.00-05-0.75-12 Rezkarji za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3395201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEOFEED
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3395201
EAN/GTIN 7291075439205
Številka proizvajalca 3395201
L-število L23980 2811

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 1,85 ″, skupna dolžina (OAL) 1-5/8″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,236″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,06″
  • Premer pesta (DHUB): 1,85″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Skupna dolžina (OAL): 1-5/8″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 12 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "NEOFEED" Poglej vse