FFQ8 SZMU 120520T IC830 Kvadratne, dvostranske obračalne rezilne ploščice z 8 rezalnimi robovi za rezkanje ob visokem pomiku

Št. art.: 3395193
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEOFEED
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3395193
EAN/GTIN 7291075439298
Številka proizvajalca 3395193
L-število L23970 420

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 10 mm, premer notranjega kroga (IC) 12 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,85 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Premer Incircle (IC) 12 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,85 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,4 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "NEOFEED" Poglej vse