FFQ8 SZMU 120520HP IC808 Kvadratne, dvostranske obračalne rezilne ploščice z 8 rezalnimi robovi za rezkanje ob visokem pomiku

Št. art.: 3395185
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3395185
EAN/GTIN 7291075460254
Številka proizvajalca 3395185
L-število L23970 421

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, premer notranjega kroga (IC) 12 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,85 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 12 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,85 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob