FFQ8 SZMU 120520T IC830 Čtvercové oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3395193
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série NEOFEED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3395193
EAN / GTIN 7291075439298
Číslo výrobce 3395193
L-číslo L23970 420

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 10 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 12 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.85 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "NEOFEED" Zobrazit všechny