HSK A100 SEM32X78X100C Nasadni trn za rezkarje z izvrtinami za hladilno sredstvo, z vmesnikom HSK DIN69893

Št. art.: 3372733
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3372733
EAN/GTIN 7291075278477
Številka proizvajalca 3372733
L-število L24120 1707

Opis

Opis:

Potisni rezkalni vpenjalni trni, premer karoserije (BD) 78 mm, dolžina karoserije (LB) 100 mm, premer pobiralne naprave, stran stroja (DCONMS) 100 mm, stran obdelovanca s premerom pobiralnika (DCONWS) 32 mm, velikost gredi (SS) 100

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 78 mm
  • Dolžina telesa (LB) 100 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 24 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 100 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Velikost vpenjala (SS) 100

Ustreznih izdelkov