HSK A100 SEM32X78X100C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 3372733
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3372733
EAN / GTIN 7291075278477
Gyártó száma 3372733
L-szám L24120 1707

Leírás

Leírás:

Feltolható marótüskék, testátmérő (BD) 78 mm, testhossz (LB) 100 mm, rendfelszedő átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm, rendfelszedő-átmérő munkadarab-oldal (DCONWS) 32 mm, tengelyméret (SS) 100

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 78 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 100 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 24 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Szárméret (SS) 100

Megfelelő termékek

Tartozékok