• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HSK A100 SEM32X78X100C Portafresas de Arrastre Axial con Refrigeración Interna y Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 3372733
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3372733
EAN / GTIN 7291075278477
Número del fabricante 3372733
Número L L24120 1707

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 78 mm, Longitud del cuerpo (LB) 100 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 78 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 100 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 100

Productos adecuados

Accesorios