HSK A100 SEM32X78X100C Frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 3372733
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3372733
EAN / GTIN 7291075278477
Číslo výrobce 3372733
L-číslo L24120 1707

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 78 mm, délka tělesa (LB) 100 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 100 mm, strana obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost hřídele (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 78 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 100