D3N 220-033-25A-1.5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3363014
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3363014
EAN/GTIN 7291075401592
Številka proizvajalca 3363014
L-število L24040 839

Opis

Opis:

Modularni razvrtalniki, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 22 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 22, skupna dolžina (OAL) 134,62 mm, efektivna dolžina (LU) 37,69 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 22,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 22 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22
  • Razpon L/D 2 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 220
  • Skupna dolžina (OAL) 134,62 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,69 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 78,62 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 37,69 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse