D3N 220-033-25A-1.5D Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 1,5xD

Cod articol.: 3363014
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3363014
EAN / GTIN 7291075401592
Număr producător 3363014
L-Număr L24040 839

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 22 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 22.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 22 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 22
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 220
  • Lungime totală (OAL): 134.62 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.69 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 78.62 mm
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 37.69 mm