Popis:
Modulární výstružníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 22 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 22, celková délka (OAL) 134,62 mm, efektivní délka (LU) 37,69 mm
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 22 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
- Prumer príruby (DF) 32 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 22
- Skupina délek 2xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 220
- Celková délka (OAL) 134.62 mm
- Délka špicky britu(PL) 4.69 mm
- Délka upínace (LPR) 78.62 mm
- Délka stopky (LS) 56 mm
- Použitelná délka (LU) 37.69 mm