A40U PCLXL-12X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3360215
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360215
EAN/GTIN 7291075425154
Številka proizvajalca 3360215
L-število L23990 434

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 350 mm, Dmin odsek 50 mm, višina gredi (H) 36 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 350 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CXMG 12.
  • DMin, odcep 50 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 50 mm
  • Višina vpenjala (H) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse