A40U PCLXL-12X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3360215
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4TURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360215
EAN/GTIN 7291075425154
Nummer fabrikant 3360215
L-nummer L23990 434

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 350 mm, Dmin sparing 50 mm, schachthoogte (H) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 350 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CXMG 12..
  • Dmin afsteken 50 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Schachthoogte (H) 36 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles