A40U PCLXL-12X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3360215
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360215
EAN / GTIN 7291075425154
Gyártó száma 3360215
L-szám L23990 434

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, funkcionális hossz (LF) 350 mm, Dmin leszúrás 50 mm, tengelymagasság (H) 36 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 350 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CXMG 12...
  • Dmin. Távolság 50 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 10 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 50 mm
  • Szármagasság (H) 36 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése