Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M3 − 12, ⌀ de mango de macho para roscar: 8mm

Número de artículo: 335420 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
288 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M3 - M12, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8mm
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0190 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 19 mm
Longitud vástago LS 21,5 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Longitud de alcance A 7 mm
Diámetro exterior en el lado de la herramienta D 30 mm
apto para macho para roscar
Tamaño mínimo del macho de roscar D1 M3
Tamaño máximo del macho de roscar D1 M12
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrinos de cambio rápido
Longitud total L 29,5 mm
Altura total H1 30,2 mm
Anchura total B1 30,2 mm
Norma DIN 69882-7
Posibilidad de refrigeración interior no
Material acero
Peso 0,11 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 335420 8
EAN / GTIN 4045197152497
Número del fabricante 335420 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para conos de tallar roscas desenclavables.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.