Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä 8 mm

Tuote nro.: 335420 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretapinvarren ⌀ 8 mm
Kierretappialue M3 − 12
Ulko-⌀ D 30 mm
Varren ⌀ d 19 mm
Liitäntäpituus L 21,5 mm
Ulottuma H 7 mm
Varren nelikulmio 6,2 mm
Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 335420 8
EAN / GTIN 4045197152497

Kuvaus

Malli:

Pikavaihtopitimet ilman turvaliukukytkintä.

Käyttö:

Laukeavien kierteitysistukkojen kanssa, nro 335340.

Ohje:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (Rm 600 − 800 N/mm2). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kierretapinvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin