SGST 32-8-1.0-4Z Ozki rezkarji za utore za rezalne vložke SLIM-GRIP

Št. art.: 3346991
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SLIMSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346991
EAN/GTIN 7291075389302
Številka proizvajalca 3346991
L-število L24130 36

Opis

Opis:

Rezkarji z režami in koluti, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 8 mm, globina reza, maks (CDX) 8 mm, premer rezanja (DC) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, širina rezanja (CW) 1 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) GFT 1.0J-0,1
  • Potopni kot max (RPMX) 2490 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SLIMSLIT" Poglej vse