SGST 32-8-1.0-4Z Sierras de Ranurar Finas para Plaquitas SLIMGRIP

Número de artículo: 3346991
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3346991
EAN / GTIN 7291075389302
Número del fabricante 3346991
Número L L24130 36

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Ancho de corte (CW) 1 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 2490 rpm

Productos adecuados