• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGST 32-8-1.0-4Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3346991
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3346991
EAN / GTIN 7291075389302
Herstellernummer 3346991
L-Nummer L24130 36

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidbreite (CW) 1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 2490 rpm