PENTA 17-100NP08RS IC1008 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za natančen vrez in struženje na robu

Št. art.: 3345805
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3345805
EAN/GTIN 7291075389708
Številka proizvajalca 3345805
L-število L24080 368

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, kotni polmer (RE) 0,08 mm, največja globina rezanja (CDX) 3 mm, širina rezanja (CW) 1 mm

Lastnosti:

  • Spanformer NP
  • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • Premer reza (CUTDIA) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja