PENTA 17-100NP08RS IC1008 Pentagonal Inserts for Precision Grooving and Turning Next to High Shoulder Applications

Artikelnummer: 3345805
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345805
EAN/GTIN 7291075389708
Nummer fabrikant 3345805
L-nummer L24080 368

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,08 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 1 mm

Kenmerk:

  • Spanformer NP.
  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder