T890HT FLND80-9-25.4-R13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3332831
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ8TANG
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3332831
EAN/GTIN 7291075384369
Številka proizvajalca 3332831
L-število L23980 1247

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25,4 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25,4 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse