T890HT FLND80-9-25.4-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3332831
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ8TANG
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3332831
EAN / GTIN 7291075384369
Gyártó száma 3332831
L-szám L23980 1247

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm, átmérő (DC/DCX) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 9, kerékagy átmérő (DHUB) 60 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T890 LNHT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ8TANG" Összes megtekintése