T890HT FLND1.5-05-.75-R13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3332792
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ8TANG
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3332792
EAN/GTIN 7291075384451
Številka proizvajalca 3332792
L-število L23980 2897

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 1,44 ″, skupna dolžina (OAL) 1,574″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,374″
  • Premer pesta (DHUB): 1,44″
  • Skupna dolžina (OAL): 1,574″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse