• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T890HT FLND1.5-05-.75-R13 90°-Planfräser für tangentiale T890 LN.T 1306…-Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3332792
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ8TANG
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3332792
EAN / GTIN 7291075384451
Herstellernummer 3332792
L-Nummer L23980 2897

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.44″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.574″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.374″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.44″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.574″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ8TANG" Alle ansehen