AV-D20-7D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Artikelnummer: 3331839
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie WHISPERLINE
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3331839
EAN/GTIN 7291075365139
Nummer fabrikant 3331839
L-nummer L23990 431

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 200,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 200,3 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles