FSPA 6.00-3.00YZ-D ID5 Rezalni vložki s polnim profilom za obdelavo aluminija s srednjim do velikim podajanjem

Št. art.: 3327840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3327840
EAN/GTIN 7291075302530
Številka proizvajalca 3327840
L-število L23940 2102

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, širina reza (CW) 6 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,5 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 9 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,5 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja