QCP 110-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3325635
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325635
EAN/GTIN 7291075382310
Številka proizvajalca 3325635
L-število L24050 47

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 11 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 11.0, kot, 1. stopnja (SIG) 136 stopinj, dolžina orodja (LPR) 7,25 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 11 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 4,93 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 11,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,32 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 7,25 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse